用途ベッド材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3色ホワイトサイズシングル高さ(mm)リクライニング部:600種類リクライニングベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付収納時寸法(mm)915×430×1020座面高さ(mm)300マット寸法(mm)850×1890×70