曜日別特売
TAN-698(BK) 14段階リクライニングベッド Vita 24822579

TAN-698(BK) 14段階リクライニングベッド Vita 24822579
TAN-698(BK) 14段階リクライニングベッド Vita 24822579
TAN-698(BK) 14段階リクライニングベッド Vita 24822579
TAN-698(BK) 14段階リクライニングベッド Vita 24822579
TAN-698(BK) 14段階リクライニングベッド Vita 24822579

14段階リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24822579品番TAN-698(BK)
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マット厚約7cmの14段階リクライニング機能付き折りたたみベッド
背もたれは14段階のリクライニング機能付きでギアは日本メーカー・KOYO社のギアを使用しています。だから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろげます。
折りたためばコンパクトで省スペース。また、折りたたむときに補助となる強力なスプリングが付いているので、折り畳みラクラク♪
布団をかけたまま折りたためば、布団干しにも。
キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。
開き止めストッパー、指挟み防止金具付き

用途ベッド材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3ブラックサイズシングル高さ(mm)リクライニング部:600種類リクライニングベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付収納時寸法(mm)915×430×1020座面高さ(mm)300マット寸法(mm)850×1890×70
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき5,390/税込5,929
離島数量1につき6,468/税込7,115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする