曜日別特売
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886

TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886
TB-MSP9PLF2GY Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 エレコム 24822886

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24822886品番TB-MSP9PLF2GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

純正タイプカバーを着けたまま使用でき、弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
純正Surface Proのタイプカバーを着けたまま使用が可能です。
純正Surfaceペンを収納できる、ペンホルダーが付いています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)グレー対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする