曜日別特売
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376

AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376
AW-45BDMAGNV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコム 24823376

アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー×ホワイト
内容量1個注文コード24823376品番AW-45BDMAGNV
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細かな調整でしなやかにフィットし、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。
バンドに埋め込まれたマグネットで、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。
細かな長さ調整も簡単にできて手首にしなやかにフィットします。
柔らかく装着感の良いシリコン製です。
汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。
ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容バンド×1材質バンド本体:シリコンネイビー×ホワイト対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)125~210※装着可能な手首のサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする