ちどり産業
積み重ね ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
サイズ
1/4(クォーター)
仕様
カラーボックスにも最適
注文コード
24827384
品番
55-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねが出来て、軽くて丈夫、中がみえるので収納に便利。
仕様
カラーボックスにも最適
材質
鉄
色
シルバー
サイズ
1/4(クォーター)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×26×12