曜日別特売
55-11 積み重ね ワイヤーバスケット ちどり産業 24827400

積み重ね ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ1/2(ハーフ)仕様カラーボックスにも最適注文コード24827400品番55-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

積み重ねが出来て、軽くて丈夫、中がみえるので収納に便利。

仕様カラーボックスにも最適材質シルバーサイズ1/2(ハーフ)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×26×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする