不動技研
ウッドスタイルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24828057
品番
F-50302
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトサイズの天板付きワゴン。
収納物が取り出しやすい浅型バスケット3段付き。約10cm単位で棚の高さを調整可能。
キャスター付き。
材質
バスケット・パイプ・パイプコネクター・キャスターホルダー・キャスター/ポリピロピレン、テーブル/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×229×880
棚段数(段)
3
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
バスケット/290×170×45