全高(mm)1000本体質量(kg)21.625キャスターフローリング用材質背:(背枠)強化ナイロン(張り地)ポリエステル弾性メッシュ、座:(座板)強化ナイロン、ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ポリウレタン巻き、昇降方式/ガス圧式昇降、ロッキング方式/シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、ランバーサポート/ウェーブモーションサポート形状可動肘質量(kg)21.625肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×1000色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプファンクショナルタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)色(座面)カーマイン色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付