本体
コクヨ
マネージメントチェアー フィロソフィー ヘッドレスト付(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1脚
キャスター
カーペット用
注文コード
24833727
品番
CR-G383APK003-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥271,000
この商品は
キャスター
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スマートな操作性と、エアクッションの快適性を兼ね備える次世代マネージメントチェアー。
色(座面)
モデレートベージュ
色(背面)
モデレートベージュ
全高(mm)
1150~1240
本体質量(kg)
28
材質
材質/背・座:(張り地)ポリエステル、肘:ポリウレタン・アルミ・ポリプロピレン、脚:アルミ、キャスター:ナイロン
質量(kg)
28
キャスター
カーペット用
肘掛
アルミ肘
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×645~875×1150~1240
グリーン購入法
適合
背タイプ
ヘッドレスト付
ランバーサポート
あり(強弱調節可能)
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※クッションフロア上ではご使用にならないでください。床に傷をつける場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24833727
CR-G383APK003-W
12852719
SCA-SS2-6A0T1
収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)