色(本体)ブラック色(座面)マンダリンオレンジ全高(mm)1000本体質量(kg)21.82材質背枠:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ、座板:強化ナイロン、PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン質量(kg)21.82キャスターカーペット用肘掛可動肘座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×600×1000グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートあり(無段階強弱調節可能)色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付