色(座面)ブラック色(背面)ブラック全高(mm)960本体質量(kg)17.2材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ポリウレタン巻き質量(kg)17.2キャスターフローリング用肘掛可動肘座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×960色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合背タイプバーチカルタイプランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付