色(座面)ダークグレージュ色(背面)ダークグレージュ全高(mm)1160本体質量(kg)17.8材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド、脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン質量(kg)17.8キャスターカーペット用肘掛可動肘座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×1160色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付