曜日別特売
AFP-25 エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック) 24837769

AFP-25 エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック) 24837769
AFP-25 エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック) 24837769

エバフリー 屋内排水配管用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)400
ホース外径(Φmm)32
内容量1本注文コード24837769品番AFP-25
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる

材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×300×50呼び径Φ25最小曲げ半径(mm)96使用流体排水破断強度(MPa)0.61ホース長さ(mm)400ホース外径(Φmm)32参考質量(g)110芯ずれ幅(mm)50曲げ角度(°)最大139
注意
※排水専用です。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする