EVUC(エバック)
エバフリー 屋内排水配管用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)
500
400
1000
500
600
700
800
ホース外径(Φmm)
60
26
32
38
48
60
76
89
114
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24837805
品番
AFP-50
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質
内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC
寸法(mm)
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×400×50
呼び径
Φ50
最小曲げ半径(mm)
180
使用流体
排水
破断強度(MPa)
0.54
ホース長さ(mm)
500
ホース外径(Φmm)
60
参考質量(g)
270
芯ずれ幅(mm)
50
曲げ角度(°)
最大98
注意
※排水専用です。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません