EVUC(エバック)
エバフリー 屋内排水配管用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)
700
400
1000
500
600
700
800
ホース外径(Φmm)
89
26
32
38
48
60
76
89
114
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24837830
品番
AFP-75
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質
内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC
寸法(mm)
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】100×500×100
呼び径
Φ75
最小曲げ半径(mm)
267
使用流体
排水
破断強度(MPa)
0.30
ホース長さ(mm)
700
ホース外径(Φmm)
89
参考質量(g)
900
芯ずれ幅(mm)
100
曲げ角度(°)
最大83
注意
※排水専用です。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません