BFP-30-1000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837848

BFP-30-1000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837848
BFP-30-1000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837848
BFP-30-1000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837848

エバフリー 屋外排水配管用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)1000
ホース外径(Φmm)38
内容量1本注文コード24837848品番BFP-30-1000L
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる

用途
腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×840×80(60×880×60)呼び径Φ30最小曲げ半径(mm)228使用流体排水主な用途橋梁伸縮部の排水、床版排水装置の導水管、横ポーリング流末水管破断強度(MPa)1.29ホース長さ(mm)1000ホース外径(Φmm)38参考質量(g)400芯ずれ幅(mm)200曲げ角度(°)最大190

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする