用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×840×80(60×880×60)呼び径Φ50最小曲げ半径(mm)360使用流体排水主な用途橋梁伸縮部の排水、床版排水装置の導水管、横ポーリング流末水管破断強度(MPa)1.11ホース長さ(mm)1000ホース外径(Φmm)60参考質量(g)1000芯ずれ幅(mm)180曲げ角度(°)最大120