曜日別特売
BFP-75-2000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837900

BFP-75-2000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837900
BFP-75-2000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837900
BFP-75-2000L エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック) 24837900

エバフリー 屋外排水配管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホース長さ(mm)2000
ホース外径(Φmm)89
内容量1本注文コード24837900品番BFP-75-2000L
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる

用途
腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1800×100(65×1870×65)呼び径Φ75最小曲げ半径(mm)267使用流体排水主な用途橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)破断強度(MPa)0.73ホース長さ(mm)2000ホース外径(Φmm)89参考質量(g)3570芯ずれ幅(mm)425曲げ角度(°)最大322

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする