曜日別特売
CFP-75 エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック) 24838058

CFP-75 エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック) 24838058
CFP-75 エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック) 24838058

エバフリー 地中埋設用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)700
ホース外径(Φmm)89
内容量1本注文コード24838058品番CFP-75
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる

用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×500×100(65×570×65)呼び径Φ75最小曲げ半径(mm)267使用流体排水破断強度(MPa)0.29ホース長さ(mm)700ホース外径(Φmm)89参考質量(g)1190芯ずれ幅(mm)100曲げ角度(°)最大83

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする