曜日別特売
LJS-35 エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック) 24838180

LJS-35 エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック) 24838180
LJS-35 エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック) 24838180

エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)350
内容量1本注文コード24838180品番LJS-35
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし
内管フラットでスムーズ排水
一体構造により接着箇所が減少
両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付

材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS最小曲げ半径(mm)186使用流体排水ホース長さ(mm)350芯ずれ幅(mm)40適合塩ビ管Φ50曲げ角度(°)最大60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24838155
2025-05-13
用途: 機械の排水接続
電気・ガス・熱供給・水道業

耐久性もよく、曲げた時の内部の段差もできにくく使いやすいです。
塩ビ接続に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする