曜日別特売
UH-16N 排水ホースパーツ EVUC(エバック) 24838268

排水ホースパーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
寸法C(mm)23.0
内容量1個注文コード24838268品番UH-16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法L(mm)42.5寸法C(mm)23.0寸法B(Φmm)15.7寸法A(Φmm)15.8適合ホースUH-16適合塩ビ管-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする