曜日別特売
EDU-20L30A-700 ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック) 24838408

EDU-20L30A-700 ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック) 24838408
EDU-20L30A-700 ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック) 24838408
EDU-20L30A-700 ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック) 24838408

ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合管径機器側(VP):20/配管側(VP):30
機器側(VP):20/配管側(VP):30
機器側(VP):20/配管側(VP):25
機器側(VP):25/配管側(VP):20
機器側(VP):25/配管側(VP):25
機器側(VP):25/配管側(VP):30
ホース長さ(mm)700
内容量1本注文コード24838408品番EDU-20L30A-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作
<施工の精度をアップ>
管の内部がフラット構造。排水がスムーズ
接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減
透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能
専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に
断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止
専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能
<施工を効率化>
エルボやソケットが接着済み →施工がラク
ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消
<メンテナンス簡単>
専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能

材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19ホース長さ(mm)700適合管径機器側(VP):20/配管側(VP):30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする