EVUC(エバック)
T型チーズ 断熱材付(業務用エアコン用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24838977
品番
UDP-20TS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
PVC、断熱材:発泡PE
呼び径
20
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
53
寸法B(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません