曜日別特売
CNMG120408-PS NS9530 チップ CNMG-PS タンガロイ 24840264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-PS NS9530 チップ CNMG-PS タンガロイ 24840264
CNMG120408-PS NS9530 チップ CNMG-PS タンガロイ 24840264

チップ CNMG-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.8注文コード24840264品番CNMG120408-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16刃長(mm)12.9コーナーR(mm)0.8最大切込み量ap(mm)1.5最大送り(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.3寸法IC(mm)12.7最小送り(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする