曜日別特売
TNMG110408E-TSF T6215 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 24842197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG110408E-TSF T6215 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 24842197
TNMG110408E-TSF T6215 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 24842197

チップ TNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.8注文コード24842197品番TNMG110408E-TSF T6215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)2.26刃長(mm)11コーナーR(mm)0.8最大切込み量ap(mm)1.5最大送り(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2寸法IC(mm)6.35最小送り(mm)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする