曜日別特売
TNMG110408E-TM T6215 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 24842425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG110408E-TM T6215 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 24842425
TNMG110408E-TM T6215 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 24842425

チップ TNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T6215コーナーR(mm)0.8注文コード24842425品番TNMG110408E-TM T6215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質T6215形状三角形厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)2.26刃長(mm)11切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8最大切込み量ap(mm)3穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)1寸法IC(mm)6.35最小送り(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする