※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TNMG*E-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
24842434
品番
TNMG110412E-TM T6215
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
2.26
刃長(mm)
11
コーナーR(mm)
1.2
最大切込み量ap(mm)
3
最大送り(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
1
寸法IC(mm)
6.35
最小送り(mm)
0.2