曜日別特売
WNMG060408E-ZM T6215 旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 タンガロイ 24843570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060408E-ZM T6215 旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 タンガロイ 24843570
WNMG060408E-ZM T6215 旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 タンガロイ 24843570

旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード24843570品番WNMG060408E-ZM T6215
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。形状六角形80°材質T6215切刃長さ(mm)6.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)3.81コーナーR(mm)0.8最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7寸法IC(mm)9.525最小送り(mm)0.2
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(WNMG0804□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする