TCMT110302-PS NS9530 チップ TCMT-PS タンガロイ 24844428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110302-PS NS9530 チップ TCMT-PS タンガロイ 24844428
TCMT110302-PS NS9530 チップ TCMT-PS タンガロイ 24844428

チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530コーナーR(mm)0.2注文コード24844428品番TCMT110302-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質NS9530形状三角形厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)2.8刃長(mm)11切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7コーナーR(mm)0.2最大切込み量ap(mm)2.5穴の形状円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面最大送り(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.5寸法IC(mm)6.35最小送り(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする