TCMT110304-PS NS9530 チップ TCMT-PS タンガロイ 24844437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110304-PS NS9530 チップ TCMT-PS タンガロイ 24844437
TCMT110304-PS NS9530 チップ TCMT-PS タンガロイ 24844437

チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード24844437品番TCMT110304-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)2.8刃長(mm)11コーナーR(mm)0.4最大切込み量ap(mm)2.5最大送り(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.5寸法IC(mm)6.35最小送り(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする