曜日別特売
DTM2-020 AH6235 チップ DTM タンガロイ 24845058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTM2-020 AH6235 チップ DTM タンガロイ 24845058
DTM2-020 AH6235 チップ DTM タンガロイ 24845058

チップ DTM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)2注文コード24845058品番DTM2-020 AH6235
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター
外径・内径、端面溝入れ&横送り用

寸法h(mm)5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする