曜日別特売
SGS3-020 AH6235 チップ SGS タンガロイ 24845146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGS3-020 AH6235 チップ SGS タンガロイ 24845146
SGS3-020 AH6235 チップ SGS タンガロイ 24845146

チップ SGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)3注文コード24845146品番SGS3-020 AH6235
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法h(mm)20勝手3コーナーR(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)N寸法INSL(mm)0.2寸法PSIRL(°)5寸法PSIRR(°)-
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする