曜日別特売
DGL2-020 AH6235 チップ DGL タンガロイ 24845189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGL2-020 AH6235 チップ DGL タンガロイ 24845189
DGL2-020 AH6235 チップ DGL タンガロイ 24845189

チップ DGL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法SSC(mm)2注文コード24845189品番DGL2-020 AH6235
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法h(mm)5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする