※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DTM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
4
注文コード
24845259
品番
DTM4-080 AH6235
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター
外径・内径、端面溝入れ&横送り用
寸法h(mm)
5
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
4