DTE3-020 AH6235 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 24845295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTE3-020 AH6235 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 24845295
DTE3-020 AH6235 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 24845295

溝入れ突切り用チップ DTE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード24845295品番DTE3-020 AH6235
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法h(mm)5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする