曜日別特売
- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907

- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907
- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907
- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907
- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907
- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907
- アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット アース製薬 24845907

アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(480mL)
内容量1個(480mL)注文コード24845907品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

8時間ヤブ蚊をよせつけない空間をつくるスプレー。
ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、ヤブ蚊や潜んでいるマダニを駆除します。

使用の目安
【蚊の駆除に使用する場合】
蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。
【マダニの駆除に使用する場合】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。
用途蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除成分【有効成分】トランスフルトリン320mg【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分区分防除用医薬部外品タイプエアゾール種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66適合場所屋外専用香り無香料対象害虫蚊成虫、マダニ適合害虫蚊成虫、マダニ有効期間8時間(天候、環境により異なります。)使用場所草むら、庭木周り、物陰、地面等剤形エアゾール効果蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
注意
※注意-人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受ける。
【その他の注意】
※公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限る。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、農作物にかからないようにする。
※本品はふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しない。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗う。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗う。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けること。
※噴霧が草木に多量にかかると冷害や薬害を生ずるおそれがあるので、用法及び用量を守り、注意して使用すること。
※火炎に向かって使用しない。
※薬剤がかかった草木、壁などには触れない。
※魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意する。
【保管及び取り扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、凍結のおそれのない温度の低い所に保管する。
※子供の手の届かない所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする