- リキダスエコパック ハイポネックスジャパン 24846047

リキダスエコパック

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(720mL)注文コード24846047品番-
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。

タイプ水でうすめる液体適合作物野菜、草花、花木、観葉植物、バラ、鉢花、洋ラン、東洋ラン、サボテン、盆栽など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: バラやパンジーに時々与えます
サービス業

暑さで元気ないときに与えると葉が元気になります。我が家での必需品です

2025-12-23
用途: 野菜づくりで必須
その他業種

昨年から使い始めたのですが、苗の定着、弱った作物の回復には、このリキダスは抜群の効果を発揮します。

2025-10-06
用途: 家庭菜園

育苗時、植え付け時、他2週間に一度使用しています。
2日後くらいに葉の色も濃く作物が元気になっているのが分かります。
リキダスだけは切らさないようにしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 24846047
2025-12-15
用途: 野菜類の育成に使用
農・林・水産業

ハイポネックスと併用し使いやすさ、管理のしやすさで効率的で便利。

2025-08-08
用途: 暑い夏を乗りきる! リキダス効くんか?
医療・福祉・介護関連業

毎日暑い… いや熱い! イチジクを家族が食するために育てているのだけど、こんなに気温が高いと積算温度の計算が狂うw 見た目だけ濃い色に熟しているみたいなのに、中が白い未熟な実がなる。そこで、リキダス効くんか? YouTubeでプロ農家さんが使っているのを見て、しかも週1だけではなくて、週2を推奨していた。大量消費してしまう。プラスチックボトルのゴミが出る。だから、本体に入れ替えができることが必須。もう一度言おう。リキダス効くんか!

2025-11-22
用途: 苗の植付け
教育・研究機関

安いので重宝しています。使用すると苗が元気になった感じがします。

対象商品 : 24846047
2025-09-18
用途: 夏野菜の栄養に
建設業・工事業

以前はボトルタイプ購入しました。
積み替えタイプがあること知り、こちらの方が長期的に見てもお得なので購入しました。
製品には自己満足しております。

対象商品 : 24846047
2025-09-10
用途: 家庭菜園
その他業種

商品サイズ(約 ㎜) 縦260 横170 幅100
家庭菜園の詰め替えで購入。注ぎ口が洗濯洗剤の様に、キャップ式で角度45度になっていて注入しやすい。廃棄時小さくたためられるのが便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする