53VHIB10090SS【ワケあり】 鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所 24847246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24847246
品番
53VHIB10090SS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄製
角穴(mm)
9
口径(A)
(呼び径)100
外径(mm)
100
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
※サイズによってハンドルの形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする