日東工器
ハイフローカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
材質
真ちゅう
注文コード
24848524
品番
HFL-3P-BRS-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,390
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
Φ23
寸法H(mm)
六角21
寸法L(mm)
31
寸法T(mm)
Rc3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0{10}
材質
真ちゅう
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}
最小断面積(mm
2
)
53
取付形状・サイズ
Rc3/8(めねじ)
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。