150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649

150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649
150-SNCCART1【ワケあり】 折りたたみチェア用台車 サンワダイレクト 24850649

折りたたみチェア用台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量
1台
注文コード
24850649
品番
150-SNCCART1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4
ホワイト
高さ(mm)
950
積載荷重(kg)
45
耐荷重(kg)
45
床面高さ(mm)
60
荷台寸法(mm)
515×445
荷台寸法(幅)(mm)
445
荷台寸法(奥行)(mm)
515
材質(荷台)
スチール
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする