村上被服
鳳皇 立衿シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
アイボリー
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24856084
品番
1361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
生地も縫製も日本製、夏用サージを使用。
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80