1361 鳳皇 立衿シャツ 村上被服 24856100

1361 鳳皇 立衿シャツ 村上被服 24856100
1361 鳳皇 立衿シャツ 村上被服 24856100
1361 鳳皇 立衿シャツ 村上被服 24856100
1361 鳳皇 立衿シャツ 村上被服 24856100

鳳皇 立衿シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード24856100品番1361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

生地も縫製も日本製、夏用サージを使用。

種別長袖シャツネイビーサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65,レーヨン35肩幅(cm)53袖丈(cm)63着丈(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする