V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906

V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906
V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906
V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906
V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906
V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906
V8812 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 24856906

快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ストーン
内容量1着注文コード24856906品番V8812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみストーンサイズLL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)69裾廻り(cm)89
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 内装造作工事
有限会社ティーエスクラフト建設業・工事業

ポケットが胸にしか無くビスとかちょっと入れる場所が無くものすごく不便、ちゃんと良く見ればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする