曜日別特売
605 ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 24857834

605 ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 24857834
605 ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 24857834
605 ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 24857834
605 ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 24857834
605 ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 24857834

ミニ衿半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード24857834品番605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。

ホワイトサイズLL胸囲(cm)109混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)70機能吸汗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 普段着
その他業種

見た目も良く材質も軽くて通気性が良く価格も手頃かつサイズと色も希望通りなので理想的な品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする