曜日別特売
OSCE24-A7 中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859338

OSCE24-A7 中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859338
OSCE24-A7 中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859338
OSCE24-A7 中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859338
OSCE24-A7 中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859338
OSCE24-A7 中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン 24859338

中段セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット付属品(同梱パイプハンガー)有り(L1150mm×Φ25)注文コード24859338品番OSCE24-A7
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。
カットゴミも出ないEcoサイズです。

付属品(同梱パイプハンガー)有り(L1150mm×Φ25)セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット幅(mm)1230(4.5尺タイプ)ホワイト柄奥行(mm)777適合規格4VOC(木質建材)対応在来工法用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24859329
2023-05-10
用途: 新築追加工事
自動車・二輪車・自転車関連業

幅が1230とあったが
手前の方に向かって幅がひろくなっていて
1235mmあった。
結果、仮あわせの際
壁紙を傷つけてしまい
さらに板材はカットと手間やゴミが増えた。
カット後のサイズ検品はしているのか?
疑問である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする