ウッドワン
枕棚セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
付属品
(同梱パイプハンガー)無し
注文コード
24859426
品番
OSME14-N7
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。
カットゴミも出ないEcoサイズです。
付属品
(同梱パイプハンガー)無し
セット内容
枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
幅(mm)
775(3尺タイプ)
色
ホワイト柄
奥行(mm)
445
適合規格
4VOC(木質建材)
対応
在来工法用
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:
(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません