ウッドワン
中段セット(特殊樹脂シートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行(mm)
930
850
930
色
ホワイト柄
ホワイト柄
シナ柄
幅(mm)
1950(6尺タイプ)
900(3尺タイプ)
1360(4.5尺タイプ)
1840(6尺タイプ)
2790(9尺タイプ)
950(3尺タイプ)
1450(4.5尺タイプ)
1950(6尺タイプ)
2950(9尺タイプ)
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24859645
品番
OSC834-N7
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セット内容
中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
幅(mm)
1950(6尺タイプ)
色
ホワイト柄
奥行(mm)
930
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:
(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません