ウッドワン
壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
スモークブラウン(オーク柄)
ホワイト色(メープル柄)
ペール色(メープル柄)
ライトクリア色(オーク柄)
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
ダークブラウン色(ウォールナット柄)
ショコラブラック色(オーク柄)
グレージュ色(オーク柄)
ナチュラルクリア色(セン柄)
パールホワイト色(木目柄なし)
オフホワイト色(木目柄なし)
ウォームグレー色(木目柄なし)
クールグレー色(木目柄なし)
オフブラック色(木目柄なし)
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24860388
品番
IPPB71-T-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。
用途
トイレ・洗面所・居室収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、底板:特殊化粧シート(ホワイト色)
色
スモークブラウン(オーク柄)
適合規格
4VOC(木質建材)
棚板
固定棚×1、可動棚×2(ホワイト色)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
910×338×152
注意
※プッシュオープン式。〈br〉※本体と扉は別梱になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません