ウッドワン
壁厚収納 マガジンラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24860537
品番
IPMF71
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
壁厚を利用してマガジンラックに。
ダイニングの壁を利用すれば、料理本がさっと取り出せます!
用途
ダイニング・リビング・寝室・子供室収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、パイプ:ステンレス製
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
560×560×130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません