ウッドワン
壁厚収納 書棚 フロアータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24860546
品番
IPBF14F
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
文庫本の収納や小物用の棚になります。
用途
寝室・子供室・廊下・書斎収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)
適合規格
4VOC(木質建材)
棚板
可動棚×2(本体同色)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
810×750×130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません